Motion
55V1180E
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707106
No. Fabricante 55V1180E
Precio1,176.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707106
No. Fabricante 55V1180E
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
Su precio$1,176.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5/5V11.8 HOJAS QD-E
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    11.8000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.6400 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0,875 - 3.500 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.7000 pulg. (5V)
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Construcción de la polea
    Habló
  • Número de catálogo del fabricante
    55V1180E
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289383757
  • UPC_NO
    662289383757
  • Peso
    39.16 lb
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo