5-5V15.00-E

Dodge
5-5V15.00-E

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 5 , D.E. 381 mm, Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707140
No. Fabricante 5-5V15.00-E
Precio897.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5-5V15.00-E

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 5 , D.E. 381 mm, Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707140
No. Fabricante 5-5V15.00-E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio897.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5/5V15.0 HOJA QD-E 455353

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    15.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (1 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-5/16 a 3-1/2 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.9 pulg.
  • Ancho general
    3-3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475154289
  • Peso
    55.06 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo