Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior37.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos1.438 - 4.500 pulg.
- Diámetro de paso37.4000 pulg. (5V)
- Número de catálogo del fabricante55V3750J
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289353804
- UPC_NO662289353804
- Peso190.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V