65V750SF
Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 7.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #00707195
No. Fabricante 65V750SF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 7.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #00707195
No. Fabricante 65V750SF

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6/5V7.5 HOJA QD-SF
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 2.938 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.4000 pulg. (5V)
  • Número de catálogo del fabricante
    65V750SF
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289363889
  • UPC_NO
    662289363889
  • Peso
    19.54 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo