QD6/5V16.00

Gates
QD6/5V16.00

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707305
No. Fabricante QD6/5V16.00
Precio1,338.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD6/5V16.00

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707305
No. Fabricante QD6/5V16.00
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
Su precio$1,338.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6/5V16.0 HOJA QD-F

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    16.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.4375 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 3-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.9 pulg.
  • Ancho general
    4-7/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7874-6160
  • Número de Upc del fabricante
    072053100747
  • UPC_NO
    072053100747
  • Peso
    79.82 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos