Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras6
- Diámetro exterior21.2000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio3.6100 pulg.
- Ancho de la cara4.4375 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.000 - 4.000 pulg.
- Diámetro de paso21.1000 pulg. (5V)
- Número de catálogo del fabricante65V2120F
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289343966
- UPC_NO662289343966
- Peso96.00 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V