Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras6
- Diámetro exterior28.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos1.438 - 4.500 pulg.
- Diámetro de paso27.9000 pulg. (5V)
- Número de catálogo del fabricante65V2800J
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289373994
- UPC_NO662289373994
- Peso148.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V