Motion
QD6/5V50.00

Gates
QD6/5V50.00

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 50.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie M, material de hierro fundido
Artículo MI #00707338
No. Fabricante QD6/5V50.00
Precio11,426.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD6/5V50.00

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 50.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie M, material de hierro fundido
Artículo MI #00707338
No. Fabricante QD6/5V50.00
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
Precio11,426.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6/5V50.0 HOJAS QD-M

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    50.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053100815
  • UPC_NO
    072053100815
  • Peso
    360.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos