Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Ancho de la cara5.8125 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0,875 - 3.500 pulg.
- Diámetro de paso7.9000 pulg. (5V)
- Ancho general5.8125 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Número de catálogo del fabricante85V800E
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289364022
- UPC_NO662289364022
- Peso27.16 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V