85V850E
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707366
No. Fabricante 85V850E
Precio2,015.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707366
No. Fabricante 85V850E
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
Precio2,015.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8/5V8.5 HOJAS QD-E
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    0.875 - 3.500 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.4000 pulg. (5V)
  • Número de catálogo del fabricante
    85V850E
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289323364
  • UPC_NO
    662289323364
  • Peso
    30.86 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo