Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior10.9000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos1.000 - 4.000 pulg.
- Diámetro de paso10.8000 pulg. (5V)
- Número de catálogo del fabricante85V1090F
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289469260
- UPC_NO662289469260
- Peso61.18 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V