5V12510
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.5000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707569
No. Fabricante 5V12510
Precio1,393.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.5000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707569
No. Fabricante 5V12510

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,393.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5V12.5X10-J ULTRA-V SHV

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-13/16 calibre) pulg., 1 x 3/8 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-7/8 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-5/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    7.1875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.4 pulg.
  • Ancho general
    7-3/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    698672061445
  • Peso
    77.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo