10/5V13.2-QD-J

Browning (RRX)
10/5V13.2-QD-J

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.2000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707570
No. Fabricante 10/5V13.2-QD-J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
10/5V13.2-QD-J

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.2000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707570
No. Fabricante 10/5V13.2-QD-J
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10/5V13.2 HOJA QD-J

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    13.2000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    662289404230
  • Peso
    83.60 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo