QD10/5V13.20

Gates
QD10/5V13.20

Rodillo - Sección de banda 5V , ranura 10 , 13.2000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707574
No. Fabricante QD10/5V13.20
Precio1,990.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD10/5V13.20

Rodillo - Sección de banda 5V , ranura 10 , 13.2000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707574
No. Fabricante QD10/5V13.20
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
Su precio$1,990.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10/5V13.2 HOJA QD-J

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    13.2000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053106749
  • UPC_NO
    072053106749
  • Peso
    125.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos