10-5V14.00-J

Dodge
10-5V14.00-J

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 10 , 14.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707580
No. Fabricante 10-5V14.00-J
Precio1,456.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10-5V14.00-J

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 10 , 14.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707580
No. Fabricante 10-5V14.00-J
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
Su precio$1,456.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10/5V14.0 HOJA QD-J 456073

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-7/8 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-1/2 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-3/8 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4.6250 pulg.
  • Ancho de la cara
    7.1875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.9 pulg.
  • Ancho general
    7.19 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475161416
  • Peso
    145.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo