10 5V  2120 J

Martin
10 5V 2120 J

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 10 , 21.2000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707608
No. Fabricante 10 5V 2120 J
Precio2,125.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10 5V 2120 J

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 10 , 21.2000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707608
No. Fabricante 10 5V 2120 J
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
Precio2,125.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 5V 2120 J HI-CAP QD POLEA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    21.2000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/8 (3-13/16 to 4-1/2 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 7/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    7.1875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.2500 a 4.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    21.1 pulg.
  • Ancho general
    7 3/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    21.2 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    21.2
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950086446
  • UPC_NO
    697950086446
  • Peso
    155.40 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos