5V50010
Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 10 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 50.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie M, material de hierro fundido
Artículo MI #00707634
No. Fabricante 5V50010
Precio8,237.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 10 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 50.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie M, material de hierro fundido
Artículo MI #00707634
No. Fabricante 5V50010
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
Su precio$8,237.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5V50.0X10-M ULTRA-V SHV

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    50.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 1/4 (4-7/8 a 5-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-11/16 a 4-3/4 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-15/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-3/8 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    7.1875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    49.9 pulg.
  • Ancho general
    7-3/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672062763
  • Peso
    588.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo