QD6/8V21.20

Gates
QD6/8V21.20

Bandeja - Sección de banda 8V , ranura 6 , 21.2000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707703
No. Fabricante QD6/8V21.20
Precio4,529.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD6/8V21.20

Bandeja - Sección de banda 8V , ranura 6 , 21.2000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707703
No. Fabricante QD6/8V21.20
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
Su precio$4,529.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6/8V21.2 HOJAS QD-M

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    21.2000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053101416
  • UPC_NO
    072053101416
  • Peso
    188.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos