68V2240M
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 22.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707707
No. Fabricante 68V2240M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 22.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707707
No. Fabricante 68V2240M

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6/8V22.4 HOJAS QD-M
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    22.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    1.938 - 5.500 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.2000 pulg. (8V)
  • Número de catálogo del fabricante
    68V2240M
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289414697
  • UPC_NO
    662289414697
  • Peso
    205.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo