6-8V40.00-N

Dodge
6-8V40.00-N

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 6 , D.E. 1016 mm, Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707725
No. Fabricante 6-8V40.00-N
Precio5,536.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6-8V40.00-N

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 6 , D.E. 1016 mm, Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707725
No. Fabricante 6-8V40.00-N
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
Su precio$5,536.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6/8V40.0 HOJA QD-N 455456

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    40.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/2 x 3/4 (5-3/4 a 6 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-11/16 a 5-1/2 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-15/16 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-7/16 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-7/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    8.1250 pulg.
  • Ancho de la cara
    7.1250 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-15/16 a 5-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    39.8 pulg.
  • Ancho general
    8.05 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475155316
  • Peso
    519.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo