QD8/8V15.00

Gates
QD8/8V15.00

Bandeja - Sección de banda 8V , ranura 8 , 381 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material hierro fundido
Artículo MI #00707761
No. Fabricante QD8/8V15.00
Precio3,821.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD8/8V15.00

Bandeja - Sección de banda 8V , ranura 8 , 381 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material hierro fundido
Artículo MI #00707761
No. Fabricante QD8/8V15.00
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
Su precio$3,821.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8/8V15.0 HOJA QD-J

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    15.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4.6250 pulg.
  • Ancho de la cara
    9.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-1/2 a 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.8 pulg.
  • Ancho general
    9-3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7876-8150
  • Número de Upc del fabricante
    072053101492
  • UPC_NO
    072053101492
  • Peso
    154.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos