8 8V  2240 M

Martin
8 8V 2240 M

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 8 , 22.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707818
No. Fabricante 8 8V 2240 M
Precio3,448.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8 8V 2240 M

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 8 , 22.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707818
No. Fabricante 8 8V 2240 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,448.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 8V POLEA DE 2240 M DE ALTA CAPACIDAD QD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    22.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-13/16 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 1/4 (4-13/16 a 5-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-9/16 a 5-1/2 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-5/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    6.75 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.6250 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.2 pulg.
  • Ancho general
    9 3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    22.4 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    22.4
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950124001
  • UPC_NO
    697950124001
  • Peso
    300.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos