Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior30.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosN
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos2.938 - 5.938 pulg.
- Diámetro de paso29.8000 pulg. (8V)
- Número de catálogo del fabricante88V3000N
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289354870
- UPC_NO662289354870
- Peso375.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V