Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior30.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosN
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/2 x 1/8 (5-15/16 calibre) pulg., 1-1/4 x 1/4 (5-3/16 a 5-7/8 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-5/8 a 5 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-15/16 a 3 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio8.1250 pulg.
- Ancho de la cara9.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 2-15/16 a 5-15/16 pulg.
- Diámetro de paso29.8 pulg.
- Ancho general9-3/8 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672071420
- Peso410.80 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V