8 8V  4000 N

Martin
8 8V 4000 N

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 8 , D.E. 1016 mm, Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707835
No. Fabricante 8 8V 4000 N
Precio6,358.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8 8V 4000 N

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 8 , D.E. 1016 mm, Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707835
No. Fabricante 8 8V 4000 N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6,358.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 8V 4000 N HI-CAP QD SHEAVE
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    1016 mm
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    8.125 pulg.
  • Ancho de la cara
    9.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.4375 a 6.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    39.8 pulg.
  • Ancho general
    9 3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    8.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    40 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    40
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950124049
  • UPC_NO
    697950124049
  • Peso
    580.00 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos