8V14010
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707861
No. Fabricante 8V14010
Precio3,840.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707861
No. Fabricante 8V14010
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
Su precio$3,840.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8V14.0X10-J ULTRA-V SHV

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    698672070362
  • Peso
    145.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo