Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior18.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosM
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 1/4 (4-7/8 a 5-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-11/16 a 4-3/4 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-15/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-3/8 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- Ancho de la cara11.6250 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
- Diámetro de paso17.8 pulg.
- Ancho general11-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- UPC_NO698672070843
- Peso218.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V