Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior22.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosN
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 2-15/16 a 5-15/16 pulg.
- UPC_NO698672071321
- Peso355.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V