10-8V30.00-N

Dodge
10-8V30.00-N

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , D.E. 762 mm, Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707935
No. Fabricante 10-8V30.00-N
Precio6,181.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10-8V30.00-N

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , D.E. 762 mm, Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707935
No. Fabricante 10-8V30.00-N
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
Precio6,181.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10/8V30.0 HOJA QD-N 455483

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    30.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-15/16 a 5-15/16 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475155583
  • Peso
    463.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo