Motion
10 8V  3000 N

Martin
10 8V 3000 N

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , D.E. 762 mm, Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707938
No. Fabricante 10 8V 3000 N
Precio6,425.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10 8V 3000 N

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , D.E. 762 mm, Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707938
No. Fabricante 10 8V 3000 N
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
Su precio$6,425.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 8V 3000 N HI-CAP QD SHEAVE
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    762 mm
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-13/16 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/2 x 1/4 (5-9/16 a 6 calibre) pulg., 1-1/4 x 1/4 (5-1/8 a 5-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-9/16 a 5-1/2 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-5/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    8.125 pulg.
  • Ancho de la cara
    11.6250 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.4375 a 6.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    29.8 pulg.
  • Ancho general
    11 5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    8.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    30 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    30
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950086675
  • UPC_NO
    697950086675
  • Peso
    364.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos