10-8V40.00-P

Dodge
10-8V40.00-P

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , 1016 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707943
No. Fabricante 10-8V40.00-P
Precio7,600.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10-8V40.00-P

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , 1016 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #00707943
No. Fabricante 10-8V40.00-P
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
Su precio$7,600.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10/8V40.0 HOJA QD-P 455484

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    40.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    P
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-15/16 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/2 x 3/4 (6 a 6-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-3/4 a 5-1/2 calibre) pulg., 1-3/4 x 3/4 (7 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-7/16 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    9.3750 pulg.
  • Ancho de la cara
    11.6250 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-15/16 a 7 pulg.
  • Diámetro de paso
    39.8 pulg.
  • Ancho general
    11.63 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475155590
  • Peso
    697.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo