AK1558
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 5/8 pulg., diámetro exterior 1.5500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00707966
No. Fabricante AK1558
Precio64.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 5/8 pulg., diámetro exterior 1.5500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00707966
No. Fabricante AK1558
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
Su precio$64.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AK15 X 5/8 HOJA FHP DE ORIFICIO

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    1.5500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.0938 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6563 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.55 (A/4L) pulg.
  • Ancho general
    1-3/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672090025
  • Peso
    0.30 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo