Motion
BK2378
Polea de cinturón en V - B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 7/8 pulg. Tamaño de orificio, 2.4500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere buje serie , material de hierro fundido
Artículo MI #00708028
No. Fabricante BK2378
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 7/8 pulg. Tamaño de orificio, 2.4500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere buje serie , material de hierro fundido
Artículo MI #00708028
No. Fabricante BK2378
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BK23 X 7/8 HOJA DE FHP

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5L, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    2.4500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg. x 3/32 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.1600 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8125 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.51 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de Upc del fabricante
    698672130240
  • UPC_NO
    698672130240
  • Peso
    0.90 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo