Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5L, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior2.4500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Tamaño del chaveteroninguno
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.1600 pulg.
- Ancho de la cara0.8125 pulg.
- Diámetro de paso2.51 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de Upc del fabricante698672130219
- UPC_NO698672130219
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V