Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5L, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior2.4500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 pulg. x 3/32 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.1600 pulg.
- Ancho de la cara0.8125 pulg.
- Diámetro de paso2.51 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de Upc del fabricante698672130233
- UPC_NO698672130233
- Peso0.90 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V