Motion
JVS1902178

TB Woods (RRX)
JVS1902178

Polea de paso variable - Serie JVS, ranura 2 , Tamaño de sección de banda 5V/A/B, 1.8750 pulg. de diámetro interior, 7.4800 pulg. de diámetro exterior, Acabado sin ranura
Artículo MI #00709301
No. Fabricante JVS1902178
Precio2,209.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
JVS1902178

Polea de paso variable - Serie JVS, ranura 2 , Tamaño de sección de banda 5V/A/B, 1.8750 pulg. de diámetro interior, 7.4800 pulg. de diámetro exterior, Acabado sin ranura
Artículo MI #00709301
No. Fabricante JVS1902178

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,209.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JVS 190-2 HOJA 1-7/8

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.86 (A) pulg., 5.92 (5V) pulg., 6.11 (B) pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    6.95 (A) pulg., 7.48 (5V) pulg., 7.51 (B) pulg.
  • Diámetro exterior
    7.4800 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 1.73 a 2.59 pulg.
  • Serie
    JVS
  • Longitud a través del orificio
    4.13 pulg.
  • Ancho general
    4.13 pulg.
  • UPC_NO
    698672750110
  • Peso
    21.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo