Motion
2VP71X 1 5/8

Browning (RRX)
2VP71X 1 5/8

1702919 Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , tamaño de sección de banda 4L/5L/5V/A/B, orificio 1.6250 in, diámetro exterior 7.1000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00710264
No. Fabricante 2VP71X 1 5/8
Precio478.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2VP71X 1 5/8

1702919 Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , tamaño de sección de banda 4L/5L/5V/A/B, orificio 1.6250 in, diámetro exterior 7.1000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00710264
No. Fabricante 2VP71X 1 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$478.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP71 X 1-5/8 HOJA
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.3 (4L) pulg., 5.3 (A) pulg., 5.4 (5L) pulg., 5.4 (B) pulg., 5.8 (5V) pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3V (5.8000 pulg.) 5V ( Max7.0000 pulg.) Máx.
  • Diámetro exterior
    7.1000 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 1-5/8 a 2-3/8 pulg.
  • Serie
    Vicepresidente
  • Longitud a través del orificio
    3.2500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Ancho general
    7.1000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662460422541
  • Número de catálogo del fabricante
    2VP71X 1 5/8
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    14.83 libras, 11.75
  • Dibujo CAD
  • Diámetro de referencia
    6.3000 pulg. (A) (máx.) 6.6000 pulg. (B) (máx.) 5.4000 pulg. (B) (mín.)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo