Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras12
- Diámetro exterior35.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosP
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 2-15/16 a 7 pulg.
- UPC_NO698672071949
- Peso735.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V