11XL037
Rueda dentada de distribución, 0.38 pulg. Ancho de la correa, 1/5 pulg. Paso, buje MPB, para tipo de correa XL
Artículo MI #00710504
No. Fabricante 11XL037
Precio65.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 0.38 pulg. Ancho de la correa, 1/5 pulg. Paso, buje MPB, para tipo de correa XL
Artículo MI #00710504
No. Fabricante 11XL037

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11XL037 T POLEA 3/16

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    11
  • Ancho de la correa
    0.3750 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro de paso
    0.7000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6200 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    0.78 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.56 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672290029
  • UPC_NO
    698672290029
  • Peso
    0.03 lb
  • Para ancho de banda
    0.3800 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo