Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaXL
- Número de dientes12
- Ancho de la correa0.3750 pulg.
- Paso0.2000 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro internoDe 0.1875 a 0.3125 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida1.0000 pulg.
- Diámetro de paso0.7640 pulg.
- Diámetro exterior0.744 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio25/32 pulg.
- Ancho de la cara9/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo1/2 pulg.
- Proyección del concentrador7/32 pulg.
- UPC_NO698672290036
- Peso0.06 lb
- Para ancho de banda0.3800 pulg.