Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes14
- Ancho de la correa0.3750 pulg.
- Paso0.2000 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso0.8910 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio0.78 pulg.
- Ancho de la cara0.56 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Número de Upc del fabricante698672290043
- UPC_NO698672290043
- Peso0.06 lb