Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaXL
- Número de dientes15
- Ancho de la correa0.3750 pulg.
- Paso0.2000 pulg.
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida1.1875 pulg.
- Diámetro de paso0.9550 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1/4 a 5/16
- Diámetro exterior0.9375 pulg.
- MaterialAluminio
- Longitud a través del orificio0.8125 pulg.
- Ancho de la cara0.5625 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo0.6250 pulg.
- Proyección del concentrador0.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante15XLB037
- Número de Upc del fabricante662289112050
- UPC_NO662289112050
- Página de producto del fabricante
- Peso0.07 lb
- Longitud total0.8125 pulg.