Motion
15XL037
Rueda dentada de distribución, 0.38 pulg. Ancho de la correa, 1/5 pulg. Paso, buje MPB, para tipo de correa XL
Artículo MI #00710527
No. Fabricante 15XL037
Precio109.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 0.38 pulg. Ancho de la correa, 1/5 pulg. Paso, buje MPB, para tipo de correa XL
Artículo MI #00710527
No. Fabricante 15XL037
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
Precio109.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
15XL037 T POLEA 1/4

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XL
  • Número de dientes
    15
  • Ancho de la correa
    0.3750 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    De 0.2500 a 0.4375 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    1.1800 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.9550 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.935 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    25/32 pulg.
  • Ancho de la cara
    9/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/32 pulg.
  • UPC_NO
    698672290050
  • Peso
    0.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo