Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaXL
- Ancho de la correa0.3750 pulg.
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Gama de orificios de casquillos1/4 a 11/16
- Dibujo CAD
- Ancho de la cara0.5625 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo1.0625 pulg.
- Proyección del concentrador0.3438 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9063 pulg.
- Número de catálogo del fabricante24XLB037
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289182145
- MaterialAluminio
- Número de concentradores1
- Número de dientes24
- Diámetro exterior1.5080 pulg.
- Longitud total0.9060 pulg.
- Paso0.2000 pulg.
- Diámetro de paso1.5280 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Peso0.12 libras, 0.2
- Ancho2.8
- Con bridasCon bridas