Motion
30XL037

Martin
30XL037

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 30 dientes, 0.3125 a 1.0625 pulg. de diámetro del orificio, 1.89 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710582
No. Fabricante 30XL037
Precio63.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
30XL037

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 30 dientes, 0.3125 a 1.0625 pulg. de diámetro del orificio, 1.89 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710582
No. Fabricante 30XL037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30XL037 POLEA DE TIEMPO RSB
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XL037
  • Número de dientes
    30
  • Ancho de la correa
    .250 y 0,375 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.375
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Diámetro interno
    De 0.3125 a 1.0625 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.138 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.9100 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8900 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    0.94 pulg.
  • Ancho de la cara
    9/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1.3750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0,218 pulg.
  • Ubicación del tornillo de fijación
    2 @ 90°
  • Tamaño del tornillo de fijación
    8-32 X 0,125 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950114316
  • UPC_NO
    697950114316
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.41 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos