36XLB037
1054972 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 36 diente, 0.3125 pulg. de diámetro del orificio, 2.272 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710594
No. Fabricante 36XLB037
Precio303.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1054972 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 36 diente, 0.3125 pulg. de diámetro del orificio, 2.272 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710594
No. Fabricante 36XLB037
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
Precio303.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
36XLB037 X 5/16 MPB POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XL
  • Ancho de la correa
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Gama de orificios de casquillos
    5/16 a 1
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    0.5625 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    36XLB037
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289292127
  • Material
    Aluminio
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro exterior
    2.2720 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2920 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Peso
    0.32 lb
  • Con bridas
    Sin bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo