36XL037 X 5/16 MPB

Dodge
36XL037 X 5/16 MPB

113414 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 36 diente, 0.3125 a 1.1875 pulg. de diámetro del orificio, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710596
No. Fabricante 36XL037 X 5/16 MPB
Precio59.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
36XL037 X 5/16 MPB

113414 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 36 diente, 0.3125 a 1.1875 pulg. de diámetro del orificio, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710596
No. Fabricante 36XL037 X 5/16 MPB
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
Su precio$59.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
36XL037 POLEA DE TIEMPO RSB 113414

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XL
  • Número de dientes
    36
  • Ancho de la correa
    0.3750 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Diámetro interno
    De 0.3125 a 1.1875 pulg.
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    2.2920 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.56 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.44 pulg.
  • UPC_NO
    782475087846
  • Peso
    0.85 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo