44XL037
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 44 dientes, 0.3125 a 1.1875 pulg. de diámetro del orificio, 2.781 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710622
No. Fabricante 44XL037
Precio218.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 44 dientes, 0.3125 a 1.1875 pulg. de diámetro del orificio, 2.781 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710622
No. Fabricante 44XL037
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
Precio218.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
44AXL037 T POLEA 5/16

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XL
  • Número de dientes
    44
  • Ancho de la correa
    0.3750 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    De 0.3125 a 1.1875 pulg.
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    2.8010 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.781 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    9/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/16 pulg.
  • UPC_NO
    698672290180
  • Peso
    0.31 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo