Motion
72XL037
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 72 dientes, 0.3750 a 1.1875 pulg. de diámetro del orificio, 4.564 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710644
No. Fabricante 72XL037
Precio297.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 72 dientes, 0.3750 a 1.1875 pulg. de diámetro del orificio, 4.564 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710644
No. Fabricante 72XL037

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio297.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
72XL037 T POLEA 3/8

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XL
  • Número de dientes
    72
  • Ancho de la correa
    0.3750 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    De 0.3750 a 1.1875 pulg.
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    4.5840 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.564 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    9/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/16 pulg.
  • UPC_NO
    698672290210
  • Peso
    0.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo