Descripción general
Descripción del fabricante
12L050 T POLEA 3/8
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes12
- Ancho de la correa0.5000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro internoDe 0.3750 a 0.7500 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida1.6900 pulg.
- Diámetro de paso1.4320 pulg.
- Diámetro exterior1.402 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo1-1/16 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- UPC_NO698672300025
- Peso0.30 lb
- Para ancho de banda0.5000 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad